• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flachmeißel ∙ 26 mm

Artikel-Nr.: 730-8
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730-8
EAN / GTIN 4000896029624
Herstellernummer 730-8
L-Nummer L60140 2699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Ausführung
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Flachovaler Schaft
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • DIN 6453
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb