Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50

Artikel-Nr.: 729975 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Herstellernummer EP50I

Beschreibung

Ausführung:

Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

Passend für:

Presszange Nr. 729970: Gr. 50

Lieferumfang:

2 Profilscheiben (Pressbacken).
2 Achsen mit Druckfeder.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb