Abisolierzange STRIPAX® 16 mm2

Artikel-Nr.: 728645 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Stripmax 16
ganze Länge 190 mm
für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 16 mm2
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728645 16
EAN / GTIN 4008190183875
Herstellernummer 9005610000

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.
Obere Griffschale abnehmbar, dadurch variable Griffgröße für große bzw. kleine Hände (ab Gr. 6UL). Auch Teilabzug möglich.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728710 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb