Kabelmantelmesser VDE-isoliert, Hakenklinge

Artikel-Nr.: 728120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 170 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ausführung Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff
geeignet für Rundkabel
Werkstoff Klinge Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
einziehbare Klinge nein
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728120
EAN / GTIN 4003773026549
Herstellernummer 98 53 03

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Formgebung. Klinge durch transparente Schutzkappe gesichert. Isoliert bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kurze, stabile Hakenklinge, geeignet für Rundkabel.