Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge

Artikel-Nr.: 728110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ausführung Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff
geeignet für Sektorkabel
Werkstoff Klinge Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
einziehbare Klinge nein
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Herstellernummer 98 53 13

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Formgebung. Klinge durch transparente Schutzkappe gesichert. Isoliert bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Schmale, sichelförmige Hakenklinge, geeignet für Sektorkabel.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge

Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge

auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
15,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
30,20 €
für Kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
ganze Länge 190 mm 150 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff Klinge Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Produktart Messer Messer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb