Kabelentmanteler mit Abisoliermessern für Daten- und Steuerleitungen 5,5-15 mm

Artikel-Nr.: 728070 5,5-15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PC-Strip
    ganze Länge 124 mm
    für Kabel-⌀ 5,5 mm - 15 mm
    Beschichtung TiN
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 728070 5,5-15
    EAN / GTIN 4011391301603
    Herstellernummer 30160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
    Mit Messern für Rundschnitt, Längsschnitt, Abisoliermessern und einziehbarer Klinge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb