{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 115 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kopfbreite | 9,5 mm | |
Backenlänge | 22,5 mm | |
Maulform | spitz zulaufend | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Ausführung Backen | innen glatt geschliffen | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Kugellagerstahl | |
Oberfläche | spiegelpoliert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachrundzange |
Artikelnummer | 727196 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024842 | |
Herstellernummer | 35 22 115 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronik-Spitzzange, ganze Länge: 115mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
710 Stück sofort lieferbar
21,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
26,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenlänge | 22,5 mm | 32 mm | 35 mm |
ganze Länge | 115 mm | 155 mm | 150 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle |
mit Öffnungsfeder | ja | ja | ja |
Oberfläche | spiegelpoliert | reflexionsfrei phosphatiert. | reflexionsfrei phosphatiert. |
Werkstoff | Kugellagerstahl | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) |
Produktart | Flachrundzange | Flachrundzange | Flachrundzange |