• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Elektronik-Seitenschneider Super Knips® mit Drahthalter, KW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726590 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Edelstahl, INOX
Kopfbreite 13,5 mm
Schneidenlänge 9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1 mm
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726590 125
EAN / GTIN 4003773035398
Herstellernummer 78 13 125
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb