{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 150 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kopfbreite | 9 mm | |
Backenlänge | 20 mm | |
Maulform | flach-spitz, Backen innen glatt | |
Ausführung Backen | glatt | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (45 − 48 HRC) | |
Werkstoff | Hochleistungs-Kugellagerstahl | |
Oberfläche | spiegelpoliert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Herstellernummer | RX 7490 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Flachzange, ganze Länge: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
19,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenlänge | 20 mm | 20 mm |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD |
Griff | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle |
Kopfbreite | 9 mm | 13 mm |
Maulform | flach-spitz, Backen innen glatt | flach, innen gerieft |
Werkstoff | Hochleistungs-Kugellagerstahl | Kohlenstoffstahl (C70) |
Produktart | Flachzange | Flachzange |