• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Seitenschneider VDE-isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 725351 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.404 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725351 160
EAN / GTIN 4045197888075
Herstellernummer 725351 160

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Seitenschneider VDE-isoliert 160 mm

Seitenschneider VDE-isoliert 160 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.404 Stück sofort lieferbar
19,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
432 Stück sofort lieferbar
23,39 €
Griff Mehrkomponenten-Hülle Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein nein
Norm DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oberfläche blank verchromt
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2 2
Produktart schneidende Zange schneidende Zange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb