Seitenschneider ERGO™, verchromt 125 mm

Artikel-Nr.: 725240 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 1,6 mm
    Norm DIN ISO 5749
    Griff starkwandige ERGO® Griffhülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
    mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 725240 125
    EAN / GTIN 7314150106547
    Herstellernummer 2101GC-125IP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zange verchromt. Progressiv geschliffene Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Mit starker Schneidfase nahe am Gelenk für hartes Material und feiner Schneidfase an den Spitzen für optimalen Schnitt von weichem Material. Starkwandige Griffhüllen mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder.

    Norm:

    DIN ISO 5749

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb