• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Stichsäge für Rohre bis Ø 440 mm,AStxe 649-1

Artikel-Nr.: 72342300230
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72342300230
EAN / GTIN 4014586858500
Herstellernummer 72342300230
L-Nummer L00030 240
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge für Rohre bis Ø 440 mm
  • AStxe 649-1
  • Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 750 W
  • Leistungsabgabe 480 W
  • Hubzahl 100 - 350 1/min
  • Hublänge 60 mm
  • Rohre bis Ø 400 * mm
  • Profile bis B x H 290 x 550 mm
  • Kabel mit Stecker 2,5 m
  • Gewicht nach EPTA 6,40 kg

Vorteil:

  • Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen
  • Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar
  • Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten
  • Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit
  • Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°
  • * Mit Verlängerung der Kette

Lieferumfang:

  • 2 Sägeblätter
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Satz Schlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb