Schaber m.Hartmetall-Wendeplatte

Artikel-Nr.: 72313101
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72313101
EAN / GTIN 4018754279227
Herstellernummer 72313101
L-Nummer L60010 6308

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Entfernen von Kleberresten und Aufklebern von Scheiben
  • auch als Metallschaber bzw. Dichtungsschaber einsetzbar

Merkmal:

  • Klingenbreite: 25 mm
  • Höhe mm (h): 37 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 458 g
  • Breite mm (b): 37 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb