• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Oszillierer - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Artikel-Nr.: 72296961000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72296961000
EAN / GTIN 4014586893556
Herstellernummer 72296961000
L-Nummer L00010 3746

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
  • Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich mit extra flachen Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme Sechskant
  • Werkzeugwechsel Manuell mit Schraube, Innensechskant
  • Amplitude 2 x 1,7°
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,45 kg

Vorteil:

  • Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie
  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
  • 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität

Lieferumfang:

  • 1 Schlüssel
  • 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
  • 1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb