Rohrschleifer,,RS 17-70 E – Set

Artikel-Nr.: 72227561000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72227561000
Kopieren
EAN / GTIN 4014586895871
Kopieren
Herstellernummer 72227561000
Kopieren
L-Nummer 077715 72227561
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.,Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.,Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.,36° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.,Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.,Wiederanlaufschutz.,Staubgeschützte Kugellager.,Umfangreiches Zubehörprogramm.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 700 W
  • Leistungsabgabe: 1 000 W
  • Leerlaufdrehzahl: 2 700 - 8 500 min⁻¹
  • Mindest-Wandabstand: 50 mm
  • Bandgeschwindigkeit: 9 - 27 m/sek
  • Rohre bis Ø: 8 - 80 mm
  • Bandabmessung: 20/40 x 815 mm
  • Kabel mit Stecker: 4 m
  • Gewicht nach EPTA: 4,30 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb