Kreuzschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 1516 x 1.116 x - x 1.14

Artikel-Nr.: 720-30
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720-30
EAN / GTIN 4000896029518
Herstellernummer 720-30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Nutzkraftwagen, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • Geschmiedetes Mittelstück
  • Bis 2000 Nm geprüft
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3119
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 1516 x 1.116 x - x 1.14
  • Abmessungen / Länge: 750 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.5 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb