{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 165 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Herstellernummer | 49 21 A21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
18,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
ganze Länge | 165 mm | 165 mm | 180 mm |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |