• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Damen Multinorm Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C48

Artikel-Nr.: 718115148933C48
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 718115148933C48
EAN / GTIN 7330509849088
Herstellernummer 718115148933C48

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen innenliegend
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend

Beschreibung:

  • Eine Multinorm Hose mit Damenschnitt für maximalen Schutz bei Arbeiten in rauen Umgebungen
  • Sie besitzt ein strapazierfähiges Material, eine gute Passform und zusätzliche Verstärkung im Kniebereich
  • Die Hose hat funktionelle Taschenlösungen für Werkzeug und durchdachte Details wie ein dunkler Stoff an schmutzgefährdeten Stellen
  • Sie hat verstärkte Kniepolstertaschen aus Cordura®/Kevlar® und schützt vor Spritzern von flüssigen Chemikalien
  • Getestet für Industriewäsche
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11
  • 0 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²
  • EN 13034 PB [6]

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb