• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Lenkrolle

Artikel-Nr.: 71505
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71505
EAN / GTIN 4017976715056
Herstellernummer 71505
L-Nummer L90080 517

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Radgröße (mm): 220 x 70
Bereifung: Luft
Bauhöhe (mm): 250
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb