Langbeckzange, rund-spitz, blank 160 mm

Artikel-Nr.: 711900 160
Rabatt
12,96 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 41 mm
    Maulform rund-spitz
    Norm DIN ISO 5745
    Ausführung Backen innen glatt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche Zange blank
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 711900 160
    EAN / GTIN 4045197283559
    Herstellernummer 711900 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
    Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb