Langbeckzange, flach, blank, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 711100 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 47 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange blank
Produktart Flachzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 711100 160
EAN / GTIN 4045197283535
Herstellernummer 711100 160
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb