Damen Industrie Arbeitshose Schwarz D19, schwarz

Artikel-Nr.: 710418009900D19
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 19
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710418009900D19
EAN / GTIN 7330509486832
Herstellernummer 710418009900D19
L-Nummer L00980 6522
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Patte
Zollstocktasche
Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Seitentaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
Gummizug an der Taille

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Normale Passform

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Industrie/Service Arbeitshose mit eigenem Damenschnitt
  • Diese Bundhose hat einen elastischen Bund, enger geschnittene Beine und verschiedene, geschickt platzierte Taschen, wie zum Beispiel Gesäßtaschen mit Patte, Beintaschen mit Handytasche, Zollstocktasche, ID-Tasche und Stiftfach
  • Federleicht und sehr komfortabel - das macht diese Bundhose ideal für ein breites Einsatzgebiet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb