Flachzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 710400 140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Backenlänge 28 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Herstellernummer 20 05 140

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (flach). Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb