• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flachzange poliert 125 mm

Artikel-Nr.: 710100 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Backenlänge 27 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710100 125
EAN / GTIN 4003773014447
Herstellernummer 20 01 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (flach). Backen innen geraut.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb