3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, 86365, 320+, 225 mm x NH

Artikel-Nr.: 7100293352
  • Mindestbestellmenge: 150 Stk.
  • Bestellschritt: 150 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100293352
    EAN / GTIN 04064035086367
    Herstellernummer 7100293352

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Xtract™
    Farbe: Color: Violett
    Branchen: Lackvorbereitung // MRO // Spezialfahrzeug // Schifffahrt // Karosserie- und Lackreparatur // Allgemeine Industrie // Holzarbeiten // Transport und Verkehr // Schienenverkehr // Militär // Bauwesen & Konstruktion // Luftfahrt // Komposit // Transport und schwere Ausrüstung
    Produktform: Scheibe

    Beschreibung:

    Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.

    Merkmal:

    Die Premium Gitternetz Schleifscheibe ermöglicht ein nahezu staubfreies Schleifen
    3M™ Präzisionskorn, angeordnet in einem einzigartigen Muster, liefert eine branchenführende Abtragsrate und lange Lebensdauer
    Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
    Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
    Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
    Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
    Erhältlich in verschiedenen Qualitäten von 80+ bis 320+

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb