Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DR, Fein, TR, 76.2 mm, 1.000/Karton, Großpackung

Artikel-Nr.: 7100271030
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100271030
    EAN / GTIN 50638060892874
    Herstellernummer 7100271030

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Scotch-Brite™
    Farbe: Color: grün
    Branchen: Metallbe- und -verarbeitung // Karosserie- und Lackreparatur // Luftfahrt // Lebensmittel und Getränke // Automobilindustrie // Transport und schwere Ausrüstung // Schienenverkehr // MRO
    Maximale Geschwindigkeit: 20000.0 rpm
    Durchmesser: 76.2 mm

    Beschreibung:

    Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard bei der Bearbeitung von Oberflächen. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

    Merkmal:

    Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
    Konsistenz und einfache Handhabung, um eine Oberflächenveredelung ohne wesentliche Veränderung des Werkstücks zu gewährleisten.
    Eine anpassungsfähige Vliesscheibe kombiniert mit einem Roloc™ Stützteller bietet Ihnen beste Schleifleistung und ein praktisches und effizientes Schnellwechselsystem.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb