3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite FF-602F, mittel, 4 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265074
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vollmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265074
EAN / GTIN 04064035008956
Herstellernummer 7100265074

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-602F verfügt über ein Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die FF-602F ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie und eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios.

Merkmal:

Mit Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht
Das Visier reduziert optische Verzerrungen auf ein Minimum
Die weiche, überaus flexible Gesichtsabdichtung auf flüssigem Silikonkautschuk sorgt für einen besseren Tragekomfort
Die breite Gesichtsabdichtung wurde so konzipiert, dass Druckpunkte minimiert werden, und sorgt für eine effektive Abdichtung ohne übermäßiges Anziehen der Kopfbebänderung
Das matte Finish der TPE-Innenmaske verhindert Reflexionen auf der Innenseite des Visiers
Der direkte Luftstrom in der Innenmaske wirkt einem Beschlagen des Visiers entgegen
Die einstellbare 5-Punkt-Kopfbebänderung ermöglicht eine individuellere Passform
Filteranschluss an der Vorderseite
Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
Mittlere Größe
Vorherige Bezeichnung: Scott™ Vision 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb