3M™ Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung, M-307

Artikel-Nr.: 7100257936
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Helmet for respirator with blower unit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100257936
    EAN / GTIN 04054596918764
    Herstellernummer 7100257936
    L-Nummer L01140 232

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erfüllte Spezifikationen: EN 166:2002// EN 397// CE Zertifizierung// EN 14594 3B// EN 12941 TH2/TH3
    Produkttyp: Helm
    Produktfarbe: Schwarz
    Menge pro Verpackungseinheit: 1
    ETIM Class 8.0: EC012050

    Beschreibung:

    Die 3M™ Versaflo™ Helme der M-300-Serie sind leichte, kompakte und ausbalancierte Helme mit einem integrierten Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Gesicht und die Ohren und eignen sich damit für den Einsatz auf Baustellen. Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.

    Merkmal:

    Vielseitiger Schutzhelm, der zuverlässig die zahlreichen Gefährdungen für Atemwege, Kopf (EN 397), Augen, Gesicht (EN 166, mittlere Stoßbelastung) und Gehör vereitelt
    Leichter, kompakter und gut ausbalancierter Helm, der Kopfschutz gemäß EN397 bietet
    Individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss und Textilriemen für optimale Passform und Gewichtsverteilung
    Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Komfort ausgerichtet werden
    Das Visierdesign vereint eine optisch klare Sicht zur Seite und nach unten. Durch seine Polycarbonat-Beschichtung ist das Visier besonders beständig gegen Kratzer und Chemikalien.
    Er kann mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden, die Ausführung mit integriertem Mikrofon ermöglicht eine einfache Kommunikation während des Einsatzes
    Der Helm kann mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden, einschließlich einem integrierten Mikrofon für eine einfache Kommunikation während des Einsatzes
    Leichte Wartung mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können

    Hinweis:

    Metallbe- und -verarbeitung, Holzverarbeitung, Schmelzen, Zellstoff und Papier, Herstellung von Lebensmitteln und Getränken, Abbrucharbeiten, Baugewerbe, chemische Verarbeitung und Landwirtschaft
    Gießerei
    Tunnelbau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb