3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W, 203 mm, 220+, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100251201
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100251201
    EAN / GTIN 04054596900387
    Herstellernummer 7100251201

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau

    Beschreibung:

    Finden Sie die Balance zwischen Staubabsaugung und Schleifleistung mit der 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W. Diese Schleifscheibe der Advanced Serie verfügt über einen Netzträger, der ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, die Produktivität zu steigern, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.

    Merkmal:

    Die Netzscheibe der Advanced Serie bietet nahezu staubfreies Schleifen zu einem attraktiven Preis
    Verfügt über 3M™ Präzisionskorn gemischt mit hochwertigem Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und hohe Lebensdauer
    Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
    Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
    Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
    Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb