3M™ Elektro-Winkelschleifer, variable Drehzahl, 1900W, 115 mm, 14281

Artikel-Nr.: 7100249667
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100249667
EAN / GTIN 04054596880306
Herstellernummer 7100249667
L-Nummer L51710 1615

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör konzipiert. Gemeinsam bilden diese ein umfassendes System, mit dem Sie in kürzerer Verarbeitungszeit zu einem professionelleren Finish gelangen. Unser Elektro-Winkelschleifer verfügt über einen leistungsstarken 1900-Watt-Motor und einen ergonomischen Griff, der Vibrationen reduziert und den Anwendungskomfort erhöht.

Merkmal:

Leicht, leistungsstark und vielseitig, für eine Vielzahl von Anwendungen
Ergonomisches Design mit vibrationsarmem Griff für hohen Anwenderkomfort
Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör im System zur Maximierung der Produktivität und Minimierung der Verarbeitungszeit

Hinweis:

Use with 3M abrasives and accessories in a wide variety of applications
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb