• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe 3500+, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100249088
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100249088
EAN / GTIN 00638060431429
Herstellernummer 7100249088
L-Nummer L01110 526

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe 3500+ ist eine kostengünstige und bequeme Methode zur persönlichen Luftprobenahme für viele organische Dämpfe. Er ist einfach zu benutzen - Sie können ihn am Hemdrevers, am Kragen oder an der Tasche anbringen, ohne dass er Sie bei der Arbeit stört. Es werden keine Batterien, Schläuche oder Pumpen benötigt, um mit dem Monitor Luftproben zu nehmen.

Merkmal:

Modernstes Monitor-Design
Einfach, kostengünstig und handlich
Hohe Probenkapazität für die Entnahme eines breiten Spektrums organischer Dämpfe
Einfache Anwendung. Befestigen Sie den Monitor einfach an Revers, Kragen oder Tasche
Unauffällig. Die Monitore sind klein und leicht und stören die Mitarbeiter nicht bei ihren Tätigkeiten
Dokumentation für Industriehygieniker und IH-Labore auf Anfrage erhältlich
Eine geeignete Methode zur Luftprobenahme und Analyse vieler organischer Dämpfe
Analyse nicht enthalten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb