3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie 7725-414, Rotorange, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100249033
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebefolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100249033
Kopieren
EAN / GTIN 50051138900538
Kopieren
Herstellernummer 7100249033
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Scotchcal™ Fluoreszierenden Folie Serie 7725-400 können Sie gut sichtbare Beschilderungen und Fahrzeuggrafiken erstellen. Die fluoreszierende, gegossene PVC-Folie ist 90 µm dick und hat einen permanenten, druckempfindlichen Klebstoff. Die Folie ist für die Anwendung auf flachen Oberflächen für auffällige Beschilderungen und Fahrzeuganwendungen konzipiert und hat eine Haltbarkeit von bis zu 18 Monaten im Außenbereich und bis zu 5 Jahren im Innenbereich. Empfohlen zur Verwendung mit Übertragungsfolie: SCPS-100. In drei fluoreszierenden Farben erhältlich.

Vorteil:

  • Gegossene Folie
  • Gut sichtbare Farbe bei Tag (fluoreszierend)
  • Lösungsmittelbasierter Acrylatklebstoff
  • Nur unter Wärmeanwendung ablösbar
  • Vergleichsweise hohe Lichtdurchlässigkeit
  • Hervorragender Spiegeleffekt am Tag
  • In drei fluoreszierenden Farben erhältlich

Empfehlung:

  • Erstellen von Druckfolien mit Spiegel-/Chromeffekt

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb