• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, graue Scheibe, 715002AF-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100244050
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100244050
EAN / GTIN 58887862406754
Herstellernummer 7100244050
L-Nummer L01110 586

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Virtua™ Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich.

Merkmal:

Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
Einfache Reinigung
Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb