Ausführung:
Gesamtbreite: 25.781 mm
Beschreibung:
3M™ Cutter SS-AC ist ein rotierendes Schneidwerkzeug aus Kunststoff mit aufgesetztem Metalldorn mit 6,35 - 28 mm Außengewinde - für den Einsatz auf langsam laufenden Winkelbohrern. Sie reinigen ohne chemische Lösungsmittel, wodurch chemische Verunreinigungen und Abfälle vermieden werden.
Merkmal:
Metalldorn mit Außengewinde 6,35 - 28 mm - für den Einsatz auf langsam laufenden Winkelbohrern
Entfernt Dichtstoffe und Beschichtungen sauber mit minimalem oder gar keinem Abrieb an darunterliegenden Lacken, Grundierungen oder Metall
Wird an einem rotierenden Werkzeug befestigt, um zeitaufwändiges Schaben von Hand mit Metallschabern, die das Werkstück aushöhlen, zu ersetzen
Hinweis:
Cleans without the need for chemical solvents