3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3669C, Transparent glänzend, 1220 mm x 100 m

Artikel-Nr.: 7100224763
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100224763
    EAN / GTIN 04054596813328
    Herstellernummer 7100224763
    L-Nummer L01310 762

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
    Witterungsbeständig
    Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
    UL anerkannt

    Beschreibung:

    3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3669C, transparent glänzend, besteht aus einer gegossenen PVC-Folie (Dicke 0,050mm) und ist mit einem Klebstoff der Serie 50 (Dicke 0,025mm) ausgestattet.

    Merkmal:

    Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
    Übertragungssicher

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb