3M™ PTFE FilmKlebeband 5491, grau, 19mm x 33m

Artikel-Nr.: 7100221272
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100221272
EAN / GTIN 50638060406668
Herstellernummer 7100221272
L-Nummer L01310 1406

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Gesamtlänge: 32.918 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Im Gegensatz zur geschälten Version 548/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

Merkmal:

Die nicht haftende PTFE-Folie bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
Der Silikon-Klebstoff lässt sich rückstandsfrei von unterschiedlichen Oberflächen ablösen
Verwendbar über einen breiten Temperaturbereich, was den Einsatz auf aufgeheizten Maschinen und Anlagen erlaubt
Die dickere Ausführung des 3M™ PTFE-Folienklebebands 5490 ist haltbarer und beständiger gegen Verschleiß
Das extrudierte 3M™ PTFE-Folienklebeband liegt flacher an als herkömmliche PTFE-Schälfolien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb