3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung + (K), graue Schweißscheiben mit Schutzstufe IR 3.0, S2030ASP-BLK

Artikel-Nr.: 7100218153
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100218153
EAN / GTIN 58887862350453
Herstellernummer 7100218153
L-Nummer L01110 536

Beschreibung

Ausführung:

Einstellbare Ratschenbügel
Überwiegend verwendet mit anderer PSA für Anwendungen in den Bereichen Schneiden, Hart- und Weichlöten, Metallbau, Hochofen sowie Arbeiten mit offener Flamme.* * Gegebenenfalls ist zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
Graue IR-Scheiben bieten eine bessere Farberkennung gegenüber grün getönten IR-Scheiben.
Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen sowie der Norm EN 169:2002.

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.

Merkmal:

Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Mit grauen IR-Filter erhältlich
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb