3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung + (K), graue Schweißscheiben mit Schutzstufe IR 1.7, S2017ASP-BLK

Artikel-Nr.: 7100218150
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100218150
    EAN / GTIN 58887862350446
    Herstellernummer 7100218150
    L-Nummer L01110 546

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellbare Ratschenbügel
    Bietet gute Sicht und Sehschärfe bei gleichzeitiger Absorption von UV-Strahlung und bestimmter IR-Strahlung. Beliebt zum Tragen mit Schweißmaske.* * Gegebenenfalls ist zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
    Graue IR-Scheiben bieten eine bessere Farberkennung gegenüber grün getönten IR-Scheiben.
    Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
    Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen sowie der Norm EN 169:2002.

    Beschreibung:

    Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.

    Merkmal:

    Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
    Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
    Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
    Mit grauen IR-Filter erhältlich
    Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

    Hinweis:

    Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb