• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Marineblau/Grau, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031214

Artikel-Nr.: 7100217873
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217873
EAN / GTIN 04054596712379
Herstellernummer 7100217873
L-Nummer 097857 LONG

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Marineblau
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Belüftung durch Netze an den Seiten und der Oberseite erhöht die Atmungsaktivität
Über 360° reflektierende Paspeln verbessern Sichtbarkeit und Sicherheit

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite ist ein Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus leichtem marineblau-grauem Mikrofasergewebe mit Netzen an den Seiten und der Oberseite zur Belüftung. Die Mütze hat einen Standard-Schirm (70 mm) und über 360° reflektierende Paspeln. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet
Erhältlich mit 3 Schirmlängen: Standard (70 mm), verkürzt (55 mm) und Mikro (25 mm)
Modisches zweifarbiges Design
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb