Ausführung:
Produktfarbe: Marineblau
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet
Beschreibung:
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Marineblau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Mikro-Schirm (25 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Merkmal:
Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Erhältlich mit 3 Schirmlängen: Mikro (25 mm), verkürzt (55 mm) und Standard (70 mm)
Erhältlich in verschiedenen Farben
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Hinweis:
Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung