Ausführung:
Produktfarbe: Marineblau
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Über die Ohren reichende Stoffpaneele erleichtern das Arbeiten in kaltem Wetter
Das wasserdichte, atmungsaktive Gewebe bewahrt Trockenheit und Tragekomfort
Der verkürzte Schirm (55 mm) ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
Beschreibung:
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter in Marineblau ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus einer patentierten, ergonomischen ABS-Schale und einem wasserdichten, atmungsaktiven Außengewebe und verfügt über Stoffpaneele, die über die Ohren reichen.
Merkmal:
Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Die über 360° reflektierenden Sicherheitsstreifen gewährleisten die Sichtbarkeit des Trägers
Erhältlich in 3 Farben (Marineblau und in gelber oder oranger fluoreszierender Warnfarbe)
Hinweis:
Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung