3M™ Schutzanzug 4535-S

Artikel-Nr.: 7100217012
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Unisex-Größe S

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100217012
    EAN / GTIN 58887862357032
    Herstellernummer 7100217012

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erfüllte Spezifikationen: CE Kategorie III// EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination// EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien// EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
    Produkttyp: Einwegschutzanzug
    Produktfarbe: blau

    Beschreibung:

    Der 3M™ PELTOR™ Gepolsterte Headset-Beutel ist eine Tragetasche für Ihr 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headset.

    Merkmal:

    Der Schutzanzug vom Typ 5/6 besteht aus extrem weichem, leichtem und langlebigem Stoff, der eine gute Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß herstellt.
    Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
    2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
    Strickbündchen mit elastischem Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit

    Hinweis:

    Asbestentsorgung
    Asbestinspektion
    Farbspritzen & Beschichten
    Isolierarbeiten
    Körperlich anstrengende Tätigkeiten
    Leichte industrielle Reinigung
    Maschinenwartung
    Schleifen & Polieren
    Zementherstellung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb