3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkisfarbene Bügel, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung (K&N), graue Scheibe, winkelverstellbar, S2002SGAF-BGR-EU

Artikel-Nr.: 7100208793
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100208793
EAN / GTIN 58887862350378
Herstellernummer 7100208793
L-Nummer L01110 583

Beschreibung

Ausführung:

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser*
Size: One size fits most
Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.

Merkmal:

Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Mit grauen IR-Filter erhältlich
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb