• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB, braun, 178 mm x 22 mm, A CRS

Artikel-Nr.: 7100200725
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100200725
EAN / GTIN 04054596684164
Herstellernummer 7100200725
L-Nummer L51710 329

Beschreibung

Ausführung:

3-dimensionale, laminierte Faservlieskonstruktion
Fiberunterlage
Offene Struktur
Surface Conditioning Vlies
Hohe Arbeitssicherheit durch Befestigung über Spannmutter

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB ist mit einer Fiberunterlage und vier Schlitzen ausgestattet. Mit Stützteller und Spannmutter kommt diese Scheibe auf dem Winkelschleifer zum Einsatz. Die Zentrierung reduziert hierbei die Vibrationen.

Merkmal:

Hohe Lebensdauer
Oberflächenwirksam
Offene Konstruktion
Stabilität und Härte
Kontrollierte Schneidleistung

Hinweis:

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb