3M™ Abdeckklebeband 201E

Artikel-Nr.: 7100196060
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100196060
EAN / GTIN 04054596668669
Herstellernummer 7100196060
L-Nummer L01310 81

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 18 mm
Einfach zu beschriften.

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.

Merkmal:

Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.// Gute Soforthaftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt// Wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien
Beugt einem Durchschlagen des Lackes vor// Lässt sich leicht abrollen
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Anwendungstemperaturbereich bis zu 80 °C/1 h// Einfach zu beschriften.
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb