3M™ Abdeckklebeband 201E, Beige, 48 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100195888
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100195888
EAN / GTIN 04054596668805
Herstellernummer 7100195888
L-Nummer L01310 89

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
Lässt sich leicht abrollen
Gesamtbreite: 48 mm
Einfach zu beschriften.

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.

Merkmal:

Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.// Gute Soforthaftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt// Wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien
Beugt einem Durchschlagen des Lackes vor// Lässt sich leicht abrollen
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Anwendungstemperaturbereich bis zu 80 °C/1 h// Einfach zu beschriften.
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich

Hinweis:

Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung