Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100192705
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100192705
EAN / GTIN 04054596605794
Herstellernummer 7100192705
L-Nummer L51710 1213

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen.
Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.

Merkmal:

Schnelle Entfernung von Rost, Farben, Zunder und Beschichtungen von Metall

Hinweis:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb