3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrille, Gestell grün/schwarz, robuste Antikratz-Beschichtung (K), klare Scheibe, SF401XRAS-GRN-EU

Artikel-Nr.: 7100185277
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100185277
EAN / GTIN 58887862343820
Herstellernummer 7100185277
L-Nummer L01110 105

Beschreibung

Ausführung:

Hochkomfortable, moderne Schutzbrille für eine Vielzahl von Anwendungen.
Das Design passt sich den Konturen an und sorgt damit für eine bessere Passform, die ein Abrutschen verhindert
Komfortablerer Sitz dank gepolsterter Bügelenden.
Kombination aus weichem Nasensteg und integriertem Augenbrauenschutz für noch mehr Komfort und zusätzlichen Schutz vor mechanischen Gefahren wie umherfliegende Partikel.
Bügel und Augenbraunschutz in kräftigen Farben für modische Akzente

Beschreibung:

Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400X besitzen randlose Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, einen weichen Nasensteg und einen Augenbrauenschutz gegen umherfliegende Partikeln.

Merkmal:

Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weichen Bügelenden, Augenbrauenschutz und integriertem Nasensteg für zusätzliche Abdeckung und bequemen Sitz
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Zinnoberrote Scheibe für guten Farbkontrast in Außenbereichen
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb