• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182509
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182509
EAN / GTIN 04054596598065
Herstellernummer 7100182509

Beschreibung

Ausführung:

Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 125 mm
Markantes Strichbild mit feiner Struktur

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.

Merkmal:

Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Hinweis:

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb