3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung HF-800-01

Artikel-Nr.: 7100181727
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100181727
EAN / GTIN 04054596621954
Herstellernummer 7100181727

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 43.4 mm
Gesamtbreite: 124.7 mm
Gesamthöhe: 121 mm

Beschreibung:

3M™ Secure Click™ Kopfbebänderung HF-800-01 für die Halbmasken Serie HF-800 (HF-801, HF-802, HF-803).

Merkmal:

Ersatz-Kopfbebänderung
Ersatzteil für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken
Können vom Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb